Vase d'exp.san Airfix D-E 600/6.0 [10b]

Main media

Détails du produit

Airfix d-e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Airfix d-e

Code Douane

84798997

Multiple de vente

1

Vase d'expansion à membrane

adapté aux climatiseurs

Non

température moyenne (permanente)

1...1 °C

avec membrane remplaçable

Oui

avec support mural fixe

Non

diamètre externe de tube raccordement de détente

60.3 mm

diamètre nom. raccord à expansion

2 pouces (50)

avec pieds

Oui

adapté à l'eau d'usage

Oui

positionnement vertical

Oui

avec appareil de soutirage

Non

pression de travail max.

10 bar

pression préliminaire

6 bar

Hauteur de basculement

1827 mm

convient pour circuit de panneau solaire

Non

avec collecteur de cuve

Non

mélange éthanol max.

50 %

mélange glycol max.

50 %

matériau membrane / vessie

caoutchouc butyle IIR

convient pour chauffage central

Non

positionnement horizontal

Non

avec matériau de fixation

Non

avec manomètre

Oui

Diamètre raccord

790 mm

contenu

600 l

avec soupape de sûreté

Non

raccordement

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Hauteur

1647 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.